text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 19MM


Artículo No. 0F567414
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 216
Ancho de llave extremo abierto (mm) 19
Peso 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 41.2
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 27.8
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 195
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0F567414
EAN 3662424027741
UBB 500641356638
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.19SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.