text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 19/32


Artículo No. 8C228989
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 195
Ancho de llave extremo abierto (mm) 15.1
Peso 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 35
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 27
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8C228989
EAN 3148518671811
UBB 500638345636
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.19/32SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.