text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 18MM


Artículo No. 6M261587
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 208
Ancho de llave extremo abierto (mm) 18
Peso 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 38.7
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 26
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 175
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6M261587
EAN 3662424027734
UBB 500641356489
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.18SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.