text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 17MM


Artículo No. 1O247880
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 202
Ancho de llave extremo abierto (mm) 17
Peso 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 11/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 37
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 25.3
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 155
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1O247880
EAN 3662424027727
UBB 500641356224
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.17SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.