text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 16MM


Artículo No. 2W517513
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 195
Ancho de llave extremo abierto (mm) 16
Peso 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 5/8 de pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 35.6
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 23.9
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2W517513
EAN 3662424027710
UBB 500641356067
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.16SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.