text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 15MM


Artículo No. 0D827856
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 199
Ancho de llave extremo abierto (mm) 15
Peso 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 32.3
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 28.3
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 155
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0D827856
EAN 3662424027918
UBB 500641363642
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 467.15SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.