text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 15/16


Artículo No. 9A342883
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 265
Ancho de llave extremo abierto (mm) 23.8
Peso 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 15/16 inch
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 49
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 38
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 15/16 inch
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 317
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9A342883
EAN 3148518672450
UBB 500638342823
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.15/16SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.