text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 14MM


Artículo No. 2V442639
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 190
Ancho de llave extremo abierto (mm) 14
Peso 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 9/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 30.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 27
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 135
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2V442639
EAN 3662424027901
UBB 500641363493
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 467.14SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.