text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 14MM


Artículo No. 2A515276
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 115.5
Ancho de llave extremo abierto (mm) 14
Peso 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 9/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 30.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 27
Modelo de carraca Sí
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2A515276
EAN 3662424028960
UBB 500641367296
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 467S.14SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.