text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 1-5/16


Artículo No. 6G000894
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 850
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 360
Ancho de llave extremo abierto (mm) 33.3
Peso 850
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 5/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 72
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 52
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 1 5/16 pulgadas
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 893
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6G000894
EAN 3148518738484
UBB 500638347202
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.1P5/16SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.