text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 1-3/16

Artículo No. 5M764271
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 560
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí

Especificaciones

Longitud (m) 320
Ancho de llave extremo abierto (mm) 30.2
Peso 560
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 61
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 49
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 5M764271
EAN 3148518738217
UBB 500638346881
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.1P3/16SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.