text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas 1-1/8


Artículo No. 2O046678
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 560
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 320
Ancho de llave extremo abierto (mm) 28.6
Peso 560
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa Sí
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 61
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 49
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 631
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2O046678
EAN 3148518738132
UBB 500638346626
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.1P1/8SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.