text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves combinadas '1/16


Artículo No. 4W627073
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Peso 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 295
Ancho de llave extremo abierto (mm) 27
Peso 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 58
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 39.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Facom
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4W627073
EAN 3662424028854
UBB 500641361414
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 440.1P1/16SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.