Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves boca fija
5X331478
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
Facom Llaves boca fija 15/16X1
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5X331478
Longitud (m)
340
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
25.4
Tamaño de llave pequeño (mm)
23.813
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
34.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
340
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
25.4
Tamaño de llave pequeño (mm)
23.813
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
34.5
Anchura del cabezal grande (mm)
36.8
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X331478
EAN
3148519377095
UBB
500638504455
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
56L.15/16X1P