Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
1V376278
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
Facom Llave Hexagonal Larga 4.5mm Acero al Silicio Fosfato 110mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1V376278
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
4.5
Longitud del eje (mm)
110
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
114.5
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
4.5
Longitud del eje (mm)
110
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
110
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
26
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1V376278
EAN
3148511240465
UBB
500638911007
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.4.5