text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Llaves de vaso
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
41665AMF
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
Llave de vaso cuadrada AMF 41665
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
41665AMF
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Asidero de material
Otro
Anchura del cabezal (mm)
12
Con tommy bar
Sí
Adecuado para tommy bar
Sí
Profundidad de la llave (mm)
11
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
85
Codigo SA
Ver
Type
Socket Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
41665AMF
EAN
4020772041663
UBB
500617714869
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
41665