text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de tuerca Gedore 2133 13 mm


Artículo No. G2466.130.001
Diseño Empuñadura
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales
Anchura del cabezal (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Empuñadura
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales
Anchura del cabezal (mm) 18
Con protección antivuelco
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 185
Codigo SA
Type Nut Driver

Números de artículo

Artículo No. G2466.130.001
EAN 4010886841099
UBB 500503148438
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1746944
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.