text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal larga Facom 1/2» Acero al Silicio Fosfatado 190mm


Artículo No. 7S697743
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 190
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 12.7
Longitud total (mm) 202.7
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 190
Con clavija No
Longitud pata corta (mm) 45
Marca Facom
Peso por pieza (g) 268
Codigo SA
Model 83H

Números de artículo

Artículo No. 7S697743
EAN 3148511246214
UBB 500638905652
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.1/2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.