text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom 7/64

Numéro d'article 5G842637
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.7
Longitud del eje (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No

Spécifications

Longitud total (mm) 92.78
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.7
Longitud del eje (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 90
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 7/64 pulgadas
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 18
Marca Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G842637
EAN 3148511244517
UBB 500638912823
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83H.7/64
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.