text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Destornillador dinamométrico de impacto TX55 1/2» hex 50mm


Objednací číslo 4Y911143
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 50
Tamaño (TX) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Bloqueo de bola No
Baleno po 1

Specifikace

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 50
Tamaño (TX) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero
Tamaño de conexión (mm) 127
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82079099

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y911143
EAN 3148510340760
UBB 500639156859
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky NEX.55A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.