Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
6Q923256
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
Llave hexagonal Facom 6 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6Q923256
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
6
Longitud del eje (mm)
90
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
96
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
6
Longitud del eje (mm)
90
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
90
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
32
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Q923256
EAN
3148511230619
UBB
500638898238
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.6