Tenazas
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
Alicates & pinzas
Tenazas
4H078715
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
Facom Alicate de punta resistente 4,5 mm Alambre 35 x 12 x 14 mm Mandíbula 250 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4H078715
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
35
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
35
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
25
Probado por VDE
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H078715
EAN
3148516784612
UBB
500637409276
UNSPSC
27112112
Artículo del fabricante nr
495A.25EL