text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro GSR 10,8-2-LI SOLO


Artículo No. B4010.002.040
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 19
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Par de apriete (Nm) 30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1300
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 950
Codigo SA
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. B4010.002.040
EAN 3165140538473
UBB 500613321073
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0601868101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.