Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
4J313445
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
Llave combinada de carraca Facom 10mm Drive 15° Cromo satinado 158mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4J313445
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (mm)
158
Ancho de llave extremo abierto (mm)
10
Protección de la superficie
Cromado
Peso
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
Sí
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas)
3/8 de pulgada
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
22.7
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
20.2
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4J313445
EAN
3662424064647
UBB
500668364093
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
467B.10