Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves boca fija
5N957269
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
Facom Llaves boca fija 11/32X13/32
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5N957269
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
197
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
10.319
Tamaño de llave pequeño (mm)
8.731
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
197
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
10.319
Tamaño de llave pequeño (mm)
8.731
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
11/32 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
13/32 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
15.5
Anchura del cabezal grande (mm)
18
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Double End Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5N957269
EAN
3148516987280
UBB
500638492800
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
55A.11/32X13/32