text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 36


Artículo No. 0Z751088
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 36
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 36
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 36
Altura del cabezal grande (mm) 36
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 75
Anchura del cabezal grande (mm) 75
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0Z751088
EAN 3148518642637
UBB 500638277656
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.36SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.