text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza de carraca Stahlwille 882 1 pulgada nº de dientes 36 palanca reversible


Artículo No. G0435.000.882
Longitud total (mm)
Tipo Ajuste de trinquete
Peso 1984
Diámetro del cabezal (mm) 70
Longitud (m) 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 185
Tipo Ajuste de trinquete
Peso 1984
Diámetro del cabezal (mm) 70
Longitud (m) 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
A prueba de explosiones No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 10
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2000
Codigo SA
Type Reversible Ratchet

Números de artículo

Artículo No. G0435.000.882
EAN 4018754013500
UBB 203122390883
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 16110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.