text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de carraca Rodac en maletín 1/4-3/8« cuadrada 40Nm 1/4» BSP 850RPM


Artículo No. RC582BC
Anchura 40
Altura 57
Longitud (m) 155
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 39
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 40
Altura 57
Longitud (m) 155
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 39
Velocidad de giro en vacío (1/min) 850
Número de puntas de inserción 21
Número de carracas 1
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 40
Par de apriete máx. (Nm) 40
Modelo de carraca
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 40
Volumen de aire necesario 114
Marca Rodac
Peso por pieza (g) 1770
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. RC582BC
EAN 8717659220537
UBB 500613804292
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RC582BC
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.