text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Carraca reversible de palanca 2093 U-10 1/4 pulgada 24 dientes palanca reversible


según DIN 3122, ISO 3315, con palanca de cambio empotrada, bloqueo en posición central, ángulo de retorno 15 grados, mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No. G2274.209.310
Aislamiento No
Altura 22
Peso 102
Antimagnético No
Longitud (mm) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 22
Peso 102
Antimagnético No
Longitud (mm) 130
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 15
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5350
Codigo SA
Type Reversible Ratchet

Descripción

según DIN 3122, ISO 3315, con palanca de cambio empotrada, bloqueo en posición central, ángulo de retorno 15 grados, mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2274.209.310
EAN 4010886618042
UBB 240120479243
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6180470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.