Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
4R384131
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 85MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4R384131
Protección de la superficie
Bronceado
Longitud (mm)
360
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
85
Tamaño de llave pequeño (mm)
85
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Bronceado
Longitud (mm)
360
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
85
Tamaño de llave pequeño (mm)
85
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
118
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Slogging Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R384131
EAN
3662424001970
UBB
500638310077
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
51B.85