Puntas de impacto
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas de impacto
1K022348
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
Boca de impacto hexagonal Facom de 12 puntas 24 mm 3/4» 100 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1K022348
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
24
Sistema de atornillado
Hexagon
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Tamaño de conexión (mm)
0.75
Profundidad de la llave (mm)
21
Para atornillador de impacto
Sí
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Codigo SA
82042000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K022348
EAN
3148517880962
UBB
500639158004
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
NKHM.24