Probador de tensión
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Probador de tensión
7G390860
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
Comprobador de fase unipolar Wera Kraftform Plus 250V
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7G390860
Alimentación eléctrica
Del objeto de prueba (sin batería)
Prueba de continuidad
No
Longitud de la hoja (mm)
70
Anchura de la hoja (mm)
3
Indicación de tensión
Otro
Carga base interna
No
Indicación de fase unipolar
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Alimentación eléctrica
Del objeto de prueba (sin batería)
Prueba de continuidad
No
Longitud de la hoja (mm)
70
Anchura de la hoja (mm)
3
Indicación de tensión
Otro
Carga base interna
No
Indicación de fase unipolar
Sí
Detección de tensión sin contacto
No
Retención de datos
No
Iluminación de fondo Indicación LC
No
Protección de la punta de prueba
No
Punto de medición de rayos
No
Rango de medición de tensión (V)
150 - 250
Indicación del sentido de rotación del campo
No
Carga conmutable
No
Tipo de prueba
1 polo
Medición de resistencia (Ohm)
0
Utilizable en caso de precipitación
No
Rango de medición de la resistencia (kOhm)
0 - 0
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G390860
EAN
4013288181664
UBB
500643291429
UNSPSC
41113676
Artículo del fabricante nr
05100100001