text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 8X150


Artículo No. 0I438002
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Tamaño Otro
Peso 190
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 275
Tipo Derecho
Tamaño Otro
Peso 190
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 7
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0I438002
EAN 3662424028144
UBB 500641376446
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ANF8X150SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.