text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 6.5X150


Artículo No. 0P964920
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Peso 170
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Modelo de baja chispa Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 270
Tipo Derecho
Peso 170
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0P964920
EAN 3662424028137
UBB 500641376289
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AN6.5X150SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.