text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 5.5X150


Artículo No. 1L232628
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Peso 130
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Modelo de baja chispa Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 259
Tipo Derecho
Peso 130
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1L232628
EAN 3662424028120
UBB 500641376024
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AN5.5X150SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.