text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 4X150


Artículo No. 4W614614
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Tamaño 4
Peso 95
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 259
Tipo Derecho
Tamaño 4
Peso 95
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 95
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4W614614
EAN 3662424028113
UBB 500641375869
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AN4X150SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.