text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 4X100


Artículo No. 8T772923
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Tamaño 4
Peso 90
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 209
Tipo Derecho
Tamaño 4
Peso 90
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8T772923
EAN 3662424028106
UBB 500641375604
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AN4X100SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.