text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 3.5X100


Artículo No. 2N199477
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Peso 85
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Modelo de baja chispa Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 203
Tipo Derecho
Peso 85
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 85
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2N199477
EAN 3662424028090
UBB 500641375455
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AN3.5X100SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.