text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 2X75


Artículo No. 7N305315
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Tamaño 2
Peso 60
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Tipo Derecho
Tamaño 2
Peso 60
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7N305315
EAN 3662424028052
UBB 500641374870
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AN2X75SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.