text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 2.5X75


Artículo No. 5L732373
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Peso 60
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Modelo de baja chispa Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Tipo Derecho
Peso 60
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5L732373
EAN 3662424028069
UBB 500641375034
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AN2.5X75SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.