text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SCREWDRIVER FLAT 10X200


Artículo No. 3U754000
Longitud total (mm)
Tipo Derecho
Peso 255
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Modelo de baja chispa Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 325
Tipo Derecho
Peso 255
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Modelo de baja chispa Sí
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio Sí
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Peso por pieza (g) 255
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3U754000
EAN 3662424028151
UBB 500641376693
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ANF10X200SLS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.