text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza allen Gedore 42 EL 6 mm


Artículo No. G2188.060.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 38
Longitud pata larga (mm) 186
Capuchón giratorio No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 186
Diseño En ángulo recto
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 38
Longitud pata larga (mm) 186
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA
Model 42 EL
Type Hexagon Socket Key

Números de artículo

Artículo No. G2188.060.001
EAN 4010886635155
UBB 203120536537
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6351540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.