text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Linterna LED Universal 200lm 6500K Batería Micro AAA LR03


Artículo No. 0U146392
Clase de protección III
Anchura 69
Con cable de conexión y enchufe No
Tipo de tensión Corriente continua
Con interruptor
Con enchufe CEE No
Longitud (m) 34
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección III
Anchura 69
Con cable de conexión y enchufe No
Tipo de tensión Corriente continua
Con interruptor
Con enchufe CEE No
Longitud (m) 34
Altura/profundidad (mm) 100
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 4.5 - 4.5
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 2
Temperatura de color (K) ['6500', '6500']
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 200
Color de la luz Blanco
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 0.148
Codigo SA
Type HL DB43 MH 200+20lm

Números de artículo

Artículo No. 0U146392
EAN 4007123641628
UBB 500682782536
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1175420010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.