Gereedschapskast
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
Luces
0Z641942
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Linterna HL DB 81 M1H1
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0Z641942
Anchura
55
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
Corriente continua
Con interruptor
Sí
Con enchufe CEE
No
Longitud (mm)
45
Altura/profundidad (mm)
215
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
55
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
Corriente continua
Con interruptor
Sí
Con enchufe CEE
No
Longitud (mm)
45
Altura/profundidad (mm)
215
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
4.5 - 4.5
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
2
Temperatura de color (K)
['6500', '6500']
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
250
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
Ver
Type
HL DB 81 M1H1 250+100lm
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z641942
EAN
4007123641611
UBB
500668319212
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1175410010
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad