Puntas de impacto
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas de impacto
4A869282
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
Punta destornillador ranurado de impacto Facom 0.8 x 5.5mm 5/16» Hex 41mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4A869282
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
41
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
5.5
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
41
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
7.94
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Codigo SA
82078090
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A869282
EAN
3148510239118
UBB
500639152221
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ENS.205.5