text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.7SR 7MM


Artículo No. 0G354924
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 88
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 88
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 7
Longitud total (mm) 95
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 88
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 88
Con clavija No
Longitud pata corta (mm) 43
Marca Facom
Peso por pieza (g) 36
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0G354924
EAN 3148518703994
UBB 500638901289
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.7SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.