text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.2SR 2MM


Artículo No. 7M452419
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 40
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 38
Con clavija No
Longitud pata corta (mm) 13
Marca Facom
Peso por pieza (g) 4
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7M452419
EAN 3148518702683
UBB 500638889658
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.2SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.