text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.1.5SR 1,5MM


Artículo No. 6Z439793
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 1.5
Longitud total (mm) 39.5
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 38
Con clavija No
Longitud pata corta (mm) 13
Marca Facom
Peso por pieza (g) 4
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6Z439793
EAN 3148518747790
UBB 500638877851
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.1.5SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.