text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego grande de puntas 1/4 pulgada PH 2 longitud 25 mm según DIN ISO 1173-C 6.3 20 puntas/placa


High quality bits for Phillips screws in a practical Bit-Box. 1/4" hex, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 8Q249127
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Codigo SA
Model 851/1 PH
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

High quality bits for Phillips screws in a practical Bit-Box. 1/4" hex, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8Q249127
EAN 4013288188014
UBB 500678971457
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057750001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.