text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PIPE CUTTERS 90 2 2540-210MM


Cortatubos para cortar tubos de plástico de pared gruesa y tubos compuestos de hasta Ø 40 mm. El soporte de tubos autoadaptable posiciona correctamente tubos de varios diámetros para un corte rectangular. Sin carreras en vacío gracias a la cuchilla con resorte. Corta los tubos mediante el principio de trinquete en varias pasadas. - Longitud de la cuchilla: 40 mm

Artículo No. K1102.000.100
Longitud (m) 210
Diámetro del tubo (mm) 26 - 40
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 210
Diámetro del tubo (mm) 26 - 40
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico Sí
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Adecuado para tubos compuestos multicapa Sí
Con ajuste rápido No
Telescópico No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 470
Codigo SA
Type Pipe Cutter

Descripción

Cortatubos para cortar tubos de plástico de pared gruesa y tubos compuestos de hasta Ø 40 mm. El soporte de tubos autoadaptable posiciona correctamente tubos de varios diámetros para un corte rectangular. Sin carreras en vacío gracias a la cuchilla con resorte. Corta los tubos mediante el principio de trinquete en varias pasadas. - Longitud de la cuchilla: 40 mm

Números de artículo

Artículo No. K1102.000.100
EAN 4003773045182
UBB 419102161389
UNSPSC 23241610
Artículo del fabricante nr 90 25 40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.